S890 FSN D2.5-05-1.00-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 890 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106090
    EAN / GTIN 7291075290370
    Gyártó száma 3106090
    L-szám L23980 2111

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,362 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,22 ″, teljes hossz (OAL) 1,797 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,362”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,362”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,22”
    • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Teljes hossz (OAL): 1,797”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 89 fok
    • Használható hossz (LU): 1,793”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz