{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 315 mm | |
Áteresztés E | 103 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 97,2 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 140,2 mm | |
Központosító ⌀ B | 260 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Súly | 50 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154639 | |
Gyártó száma | 312911 315 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 315 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
1 504,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
884,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Áteresztés E | 103 mm | 103 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 97,2 mm | 94 mm |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 | 2 000 min-1 |
Központosító ⌀ B | 260 mm | 260 mm |
Központosító mélység C | 5 mm | 5 mm |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |