{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 89 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 123 mm | |
Központosító ⌀ B | 200 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Súly | 29 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154622 | |
Gyártó száma | 312911 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
952,68 €
830,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
579,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Áteresztés E | 76 mm | 76 mm |
Magasság pofákkal H2 | 123 mm | 119 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 89 mm | 85 mm |
Anyag | Acél | Öntvény |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |