{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 125 mm | |
Áteresztés E | 35,5 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 59,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 79,5 mm | |
Központosító ⌀ B | 95 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 5 kg | |
Maximális fordulatszám | 5 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Gyártó száma | 312911 125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 125 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
488,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
319,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Áteresztés E | 35,5 mm | 32 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 59,5 mm | 56 mm |
Anyag | Acél | Öntvény |
Maximális fordulatszám | 5 500 min-1 | 4 000 min-1 |
Központosító mélység C | 4 mm | 4 mm |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |