{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 100 mm | |
Áteresztés E | 20 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 50 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 67 mm | |
Központosító ⌀ B | 70 mm | |
Központosító mélység C | 3 mm | |
Súly | 2,8 kg | |
Maximális fordulatszám | 6 300 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Gyártó száma | 312911 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Áteresztés E | 20 mm | 20 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 6 300 min-1 | 4 500 min-1 |
Központosító ⌀ B | 70 mm | 70 mm |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |