{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 78 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 107 mm | |
Központosító ⌀ B | 160 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 17,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Gyártó száma | 312911 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
726,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Magasság pofákkal H2 | 107 mm | 104 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 78 mm | 75 mm |
Anyag | Acél | Öntvény |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Központosító mélység C | 4 mm | 4 mm |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |