{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 160 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 68 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 100 mm | |
Központosító ⌀ B | 125 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 10 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154592 | |
Gyártó száma | 312911 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
562,02 €
490,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
347,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Súly | 10 kg | 10 kg |
Anyag | Acél | Öntvény |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Központosító ⌀ B | 125 mm | 125 mm |
Központosító mélység C | 4 mm | 4 mm |