{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Öntvény | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 75 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 104 mm | |
Központosító ⌀ B | 160 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 17,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Gyártó száma | 312906 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány öntvény hengeres központosító befogóval 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
726,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 200 mm | 200 mm |
Súly | 17,5 kg | 17,5 kg |
Magasság pofákkal H2 | 104 mm | 107 mm |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Központosító ⌀ B | 160 mm | 160 mm |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |