{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Öntvény | |
Külső ⌀ A | 315 mm | |
Áteresztés E | 103 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 94 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 137 mm | |
Központosító ⌀ B | 260 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Súly | 50 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Gyártó száma | 312906 315 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hárompofás esztergatokmány öntvény hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 315mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
884,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1504,50 €
1 311,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Áteresztés E | 103 mm | 103 mm |
Magasság pofákkal H2 | 137 mm | 140,2 mm |
Szabvány | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Központosító ⌀ B | 260 mm | 260 mm |
Központosító mélység C | 5 mm | 5 mm |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |