{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Öntvény | |
Külső ⌀ A | 160 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 64,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 96,5 mm | |
Központosító ⌀ B | 125 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 10 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312906 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154523 | |
Gyártó száma | 312906 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hárompofás esztergatokmány öntvény hengeres központosító befogóval 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
347,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
562,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Súly | 10 kg | 10 kg |
Magasság pofák nélkül H1 | 64,5 mm | 68 mm |
Anyag | Öntvény | Acél |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Központosító mélység C | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |