P290 EPW D1.50-4-M16-18 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110798
EAN / GTIN 7291075308860
Gyártó száma 3110798
L-szám L23980 1620

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,142 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,708 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2,559 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,142”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M16
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,708”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,984”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 1,575”
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 2,559”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz