• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

P290 ACKT 1806PDR-FW IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607794
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607794
EAN / GTIN 7291075308259
Gyártó száma 5607794
L-szám L23910 311

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18 mm, délka břitové destičky (INSL) 18,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 18 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 18,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz