P290 ACK D32-3-36-C5-18 Héjmarók

Cikkszám: 3107184
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107184
EAN / GTIN 7291075450859
Gyártó száma 3107184
L-szám L23980 238

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) CAMFIX
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz