Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 31 mm, teljes hossz (OAL) 78 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 20 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 31 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 24 mm
- Funkcionális hossz (LF) 53 mm
- A vágólap (MIID) BLR D400-MFW leírása
- Teljes hossz (OAL) 78 mm