BLR D400-QCS IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5667088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5667088
    EAN / GTIN 7291075347333
    Gyártó száma 5667088
    L-szám L23970 64

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 32,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 14,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 20 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóbetét hossza (INSL) 32,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 14,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz