Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max. (APMX) 30 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 20 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
- Funkcionális hossz (LF) 140 mm
- Fej hossza (bal) 100 mm
- A vágólap (MIID) BLR D400-QCS leírása
- Teljes hossz (OAL) 180 mm
- Weldon tengely