BLPK D40-47-H85-W40 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106905
EAN / GTIN 7291075364637
Gyártó száma 3106905
L-szám L23980 3085

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépi oldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 12, max. vágóélhossz (APMX) 47 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 170 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 85 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 180 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 47 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 85 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz