ETS D040-06-LN08-M10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106816
EAN / GTIN 7291075224122
Gyártó száma 3106816
L-szám L23980 718

Leírás

Leírás:

Hasító- és oldalmarók, vágóél-átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 33 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • A vágólap (MIID) LNET 083504-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 33 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz