FDN D080-04-22-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106209
EAN / GTIN 7291075304329
Gyártó száma 3106209
L-szám L23980 1420

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22,5 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max (CDX) 22,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 45 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Tényleges hossz (LU) 28 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz