FDN D063-05-16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106206
EAN / GTIN 7291075304299
Gyártó száma 3106206
L-szám L23980 1418

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezného tělesa (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz