Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 4
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
- Vágóélek száma (NOF) 8
- Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
- A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
- Teljes hossz (OAL) 35 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
- Tényleges hossz (LU) 25 mm