ETS D040-07-W16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106148
EAN / GTIN 7291075219210
Gyártó száma 3106148
L-szám L23980 9

Leírás

Leírás:

Hasító- és tárcsafűrész, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 104 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 3.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 084004-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz