Leírás:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 46,5 mm, počet břitů (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
- Átmérő (DC/DCX) 46,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 46,5 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
- Teljes hossz (OAL) 41,1 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok