Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26,5 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 42 mm, tloušťka náboje (THUB) 10 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 26,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 12
- Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 12
- Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 10 mm
- A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6