SDN D100-04-27-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104940
EAN / GTIN 7291075219265
Gyártó száma 3104940
L-szám L23980 1447

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 27 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 42 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 8 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz