SDN D080-04-22-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104939
EAN / GTIN 7291075219258
Gyártó száma 3104939
L-szám L23980 1444

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 34 mm, tloušťka náboje (THUB) 6 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 34 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 6 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz