HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103006
EAN / GTIN 7291075180961
Gyártó száma 3103006
L-szám L23980 2119

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,551 ″, Flute Count (NIOF) 3, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, kerek szár típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,551”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fej hossza (bal): 2,95”
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 13 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz