Leírás:
Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 2-1 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 3-1 / 2 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160520R-P
- Teljes hossz (OAL): 2-1/4″
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok