{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Centro P | |
Typ CP für ER | 25 | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 6 µm | |
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 3 µm | |
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter | ≤ 6 µm | |
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Cikkszám | 305950 25 | |
EAN / GTIN | 2050001703552 | |
Gyártó száma | 44528001000 |