Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P 16

Cikkszám: 305950 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Centro P
    CP típus ER-hez 16
    Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
    Befogó HSK-A 100 A = 100
    Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
    Alak A
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
    HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
    ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
    HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
    A-méret kinyúlási hossz 100 mm
    Külső ⌀ D 30 mm
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 305950 16
    EAN / GTIN 2050001703545
    Gyártó száma 44328001000

    Leírás

    Kivitel:

    Alternatívaként CENTRO P esetén: tömítés nélkül, 309655 sz. Centro P ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).
    • Köszörült külső és belső kúp RFID / Balluff-Chip-furattal.
    • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a rezgéseket.
    • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
    • Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.

    Előny:

    Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

    Tartalom:

    Felfogó anya nélkül.

    Opcionális tartozék:

    309880 sz. hűtőfolyadék-cső, 309890 sz. dugókulcs, 309368309381 sz. precíziós ER-szorítópatron HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem), 309655; 309665 sz. ER CP felfogó anya, 309657 sz. HDC ER felfogó anya, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrű, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcs, 309745 / 309756 sz. HDC görgőkulcs.

    Figyelem:

    • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
    • Fahrion szorítópatronokkal használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz