{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
Befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
Teljes hossz L | 23,9 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 30 Nm | |
Menet | Tr20×1 | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309665 16MSDI | |
EAN / GTIN | 2050001705518 | |
Gyártó száma | 43822000010 |