{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
ER szorítópatronhoz | 8 | |
Belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 5 mm | |
Külső ⌀ D | 10 mm | |
Szár ⌀ d | 10 mm | |
Szárhossz L1 | 138 mm | |
L2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300682 8 | |
EAN / GTIN | 2050001705679 | |
Gyártó száma | 42110001500 | |
Gyártó | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |