CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz 16MSDI

Cikkszám: 309665 16MSDI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Centro P
    Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
    Teljes hossz L 23,9 mm
    Külső ⌀ D 22 mm
    Max. meghúzási nyomaték 30 Nm
    Menet Tr20×1
    Termék fajtája Felfogó anya

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309665 16MSDI
    EAN / GTIN 2050001705518
    Gyártó száma 43822000010

    Leírás

    Kivitel:

    Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
    MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
    Kúpos = minden „C“ méret.
    Standard
    = minden más méret.
    CP ER-felfogó anyák, HP tömítőgyűrűkhöz.

    Alkalmazható:

    FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

    Figyelem:

    FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
    A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
    Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz