Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P 25

Cikkszám: 300686 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Centro P
    CP típus ER-hez 25
    Befogási ⌀ D1 1-16 mm
    Befogó SK 40 rövid
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
    HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    Befogási tartomány 2 mm - 16 mm
    A-méret kinyúlási hossz 45 mm
    Külső ⌀ D 40 mm
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 300686 25
    EAN / GTIN 2050001703170
    Gyártó száma 44514000450

    Leírás

    Kivitel:

    • Köszörült külső és belső kúp RFID/Balluffchip furattal.
    • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Köszörült külső és belső kúp. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a fellépő rezgéseket.
    • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
    • Rezgéscsillapító a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.
    • Alternatívaként CENTRO P esetén -> tömítés nélkül, 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).

    Előny:

    Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására. A HDC különösen alkalmas nagyoló (pl. TPC maráshoz) és simító műveletekhez ill. nagy szilárdságú vagy szívós anyagok megmunkálásához.

    Tartalom:

    Felfogó anya nélkül.

    Opcionális tartozék:

    308600308806 sz. kúpvonócsap (AB), 308820308835 sz. AB szorítókulcs, precíziós ER-szorítópatron a 309368309381 sz. HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem). 309655; 309665 sz. CP ER felfogó anyákhoz, 309657 sz. HDC ER felfogó anyákhoz, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűhöz, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcshoz, 309745; 309756 sz. HDC görgőkulcshoz.

    Figyelem:

    • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
    • Fahrion szorítópatronokkal használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz