{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 23 mm | |
Fej ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Menet M | M16 | |
Szög A | 15 fok | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Gyártó száma | 308600 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kúpvonócsap Form A 40
érdeklődés szerint
Raktáron
5 818 darabszám azonnal szállítható
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 840 darabszám azonnal szállítható
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 070 darabszám azonnal szállítható
9,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
899 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Váll ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Menet M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fej ⌀ D1 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Meredekkúphoz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Furat tulajdonsága | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |