CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 8M

Cikkszám: 309655 8M
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
Befogási tartomány 1 mm - 5 mm
Teljes hossz L 12 mm
Külső ⌀ D 10 mm
Max. meghúzási nyomaték 8 Nm
Menet M9×0,5
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309655 8M
Másolás
EAN / GTIN 2050001705693
Másolás
Gyártó száma 4381000
Másolás
Gyártó Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
Kúpos = minden „C“ méret.
Standard
= minden más méret.
CP ER-felfogó anyák, HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.
Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. ER felfogó anyák
Bevonattal a súrlódás csökkentéséhez.

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Opcionális tartozék:

Tömítőgyűrűk 309666309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992, szorítókulcsok 309754309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz