Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P, HSK-A 63 rövid, CP típus ER-hez: 32

Cikkszám: 305910 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
CP típus ER-hez 32
Befogási ⌀ D1 2-20 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 2 mm - 20 mm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 305910 32
EAN / GTIN 2050001703415
Gyártó száma 44626000700

Leírás

Kivitel:

Alternatívaként CENTRO P esetén: tömítés nélkül, 309655 sz. Centro P ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).
  • Köszörült külső és belső kúp RFID / Balluff-Chip-furattal.
  • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a rezgéseket.
  • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
  • Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

Tartalom:

Felfogó anya nélkül.

Opcionális tartozék:

309880 sz. hűtőfolyadék-cső, 309890 sz. dugókulcs, 309368309381 sz. precíziós ER-szorítópatron HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem), 309655; 309665 sz. ER CP felfogó anya, 309657 sz. HDC ER felfogó anya, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrű, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcs, 309745 / 309756 sz. HDC görgőkulcs.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz