{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 10 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 30,5 mm | |
Szárszélesség b | 16 mm | |
Teljes hossz L | 77,5 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273831 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197517210 | |
Gyártó száma | 273831 16/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |