{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 20 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 40,5 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 99,5 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273831 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197517289 | |
Gyártó száma | 273831 20/4 |