{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 30 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 40,5 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 122 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273831 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531360 | |
Gyártó száma | 273831 25/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco beszúró esztergakés 25/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
232,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | igen | igen |
Teljes hossz L | 122 | 150 | 150 |
belső hűtés | igen | nem | nem |
Fejhossz L1 | 40,5 | 39 | 50 |
Beszúrási szélesség w | 6 | 6 | 6 |
Felhasználás módja | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |