Eco beszúró esztergakés 25/5 mm

Cikkszám: 273831 25/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Beszúrási szélesség w 5 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés igen
    Beszúrási mélység tmax 25 mm
    Működő szélesség L4 26,5 mm
    Fejhossz L1 40,5 mm
    Szárszélesség b 25 mm
    Teljes hossz L 112 mm
    Csavar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273831 25/5
    EAN / GTIN 4045197531353
    Gyártó száma 273831 25/5

    Leírás

    Kivitel:

    A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.
    6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz