Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás 5 mm

Cikkszám: 273729 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 5 mm
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB7020
    Szerszámanyag HM
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
    Fogásmélység ap 1 mm - 2,7 mm
    Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Sarokrádiusz R 0,4 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273729 5
    EAN / GTIN 4045197486660
    Gyártó száma 273729 5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz