{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 15 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 38 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | igen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Cikkszám | 273750 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484574 | |
Gyártó száma | 273750 25/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 25/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
174,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
228,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
axiales Stechen möglich | igen | igen | nem |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Innenkühlung | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Stechbreite w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |