{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 9 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273750 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484512 | |
Gyártó száma | 273750 25/3 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |