Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 12/3mm

Cikkszám: 273750 12/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 9 mm
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 30 mm
Szárszélesség b 12 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273750 12/3
EAN / GTIN 4045197484482
Gyártó száma 273750 12/3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.