{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 18 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 39 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273750 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484598 | |
Gyártó száma | 273750 25/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 25/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
232,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | nem |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
belső hűtés | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |