Eco beszúró esztergakés 20/6 mm

Cikkszám: 273831 20/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 6 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Beszúrási mélység tmax 30 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 40,5 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 109,5 mm
Csavar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273831 20/6
EAN / GTIN 4045197576255
Gyártó száma 273831 20/6

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.
6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz