Eco beszúró penge 26/2 mm

Cikkszám: 273856 26/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 60 mm
Magasság h1 21,4 mm
Teljes hossz L 120 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273856 26/2
EAN / GTIN 4045197989338

Leírás

Kivitel:

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132319133 sz. VDI tartóval.

Alkatrész:

Zárócsavar 279828 1 sz.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése
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
    Típus (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz