Eco beszúró penge, semleges, Típus: 32/5mm

Cikkszám: 273856 32/5
Kedvezmény
210,12 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 32 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 110 mm
Magasság h1 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383
Gyártó száma 273856 32/5

Leírás

Kivitel:

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132319133 sz. VDI tartóval.

Alkatrész:

Zárócsavar 279828 1 sz.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz