Eco esztergakés 16/09 mm

Cikkszám: 250008 16/09
Kedvezmény
215,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DCLNR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
Működő szélesség L4 23 mm
Fejhossz L1 27 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alátétlapka 259033 7
Csavar alátétlapkához 259027 5
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 12
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250008 16/09
EAN / GTIN 4045197807991
Gyártó száma 250008 16/09

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz